曜日別特売

スイングスリム5

スイングスリム5 - ラストロ(岩崎工業)スイングスリム5 - ラストロ(岩崎工業)

空間に溶け込む、ナチュラルカラー&シンプルシルエット

材質ポリプロピレン形状角形ホワイト質量(g)商品重量510、外装重量9280容量(L)6.5外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)610×490×455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×232×330フタの種類スイング式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62689333L-2000MW
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする