あんたが職人高圧用エアーホース

あんたが職人高圧用エアーホース - 天寿あんたが職人高圧用エアーホース - 天寿
(1件のレビュー)

柔らかく、滑り性抜群!
各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。

用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。パープル内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10特性柔軟、滑り性
注意
※ホースや金具の切断加工・分解・修理は絶対に行わないでください。
※ホースの流体は圧縮空気用です。これ以外には使用しないでください。
※当ホースは高圧エア専用です。高圧エア用カプラにのみ接続可能です。一般圧力タイプのカプラには接続できません。
※ホースは周囲温度、流体温度により大きく影響を受けます。使用温度範囲及び最高使用圧力以内でご使用ください。
※最小曲げ半径以下に曲げてのご使用は、ホースの性能を低下させます。最小曲げ半径以上のRを保持してご使用ください。
※ホースは可燃性のため、スパッタ(火花)が発生する環境下での使用はご注意ください。ホース破裂及び火災の原因となります。
※振動や衝撃の加わる機器にご使用する場合は、最高使用圧力上限のご使用は避けてください。
使用前にホースが捻じれていないか、折れている個所はないか、必ずご確認してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6269270950001巻(10m)10
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
6269271850011巻(15m)15
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
6269272750021巻(20m)20
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
6269273650031巻(30m)30
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62692736
2022-08-09
用途: 工場内のエアー配管から各機械への配管ホースとして使用しました。
杉浦自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

使用しているエアーコンプレサーの最高圧14.7kghcmのため今年の暑さのためホースが破裂しますので高圧用エアーホースに取替えました。それ以降はホースの破裂はなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする