SDSプラスUXツールボックスセット

SDSプラスUXツールボックスセット - ユニカ

携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)110/160刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル内容量1セット(10本)
注意
※SDSチャックをもつ電気ドリルを使用して下さい。
※打撃モードで使用して下さい。
※ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
※ビットがロックされるまで差し込んで下さい。
※保護メガネを使用して下さい。
※対象物に対して直角に穴あけして下さい。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62693025TB-21UX
19,550
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SDSプラスUX UXタイプ(SDS-plus)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする