曜日別特売

SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ

SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ - ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ - ユニカ

アンカー挿入がスムーズ。
穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。
副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。
従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。

用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル内容量1本
注意
※SDS-maxハンマードリル以外は使用しないで下さい。
※ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
※使用中・使用後は工具が熱くなっているので触らないで下さい。
※保護メガネを使用して下さい。
※対象物に対して直角に穴あけして下さい。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62693034SMUX16.0×34016×34016
8,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693043SMUX16.5×34016.5×34016.5
8,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693059SMUX17.0×34017×34017
8,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62693068SMUX18.0×34018×34018
8,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693077SMUX19.0×34019×34019
9,400
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
62693086SMUX20.0×34020×34020
9,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
62693095SMUX22.0×34022×34022
10,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
62693104SMUX23.0×34023×34023
10,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
62693113SMUX24.0×34024×34024
11,500
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693129SMUX25.0×34025×34025
11,500
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693138SMUX26.0×34026×34026
11,800
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693147SMUX28.0×34028×34028
13,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693156SMUX30.0×34030×34030
15,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62693165SMUX32.0×34032×34032
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする