曜日別特売

SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング

SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング - ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング - ユニカ

アンカー挿入がスムーズ。
穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。
副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。
従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。

用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル内容量1本
注意
※SDS-maxハンマードリル以外は使用しないで下さい。
※ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
※使用中・使用後は工具が熱くなっているので触らないで下さい。
※保護メガネを使用して下さい。
※対象物に対して直角に穴あけして下さい。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62693174SMUXL16.0×44016440300
9,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
62693183SMUXL18.0×44018440300
9,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693199SMUXL19.0×44019440300
10,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
62693208SMUXL20.0×44020440300
10,100
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693217SMUXL22.0×44022440300
10,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693226SMUXL23.0×44023440300
10,800
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693235SMUXL24.0×44024440300
12,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
62693244SMUXL25.0×44025440300
12,100
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
62693253SMUXL26.0×44026440300
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62693269SMUXL28.0×44028440300
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62693278SMUXL30.0×44030440300
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62693287SMUXL32.0×44032440300
17,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62693296SMUXL24.0×54024540400
13,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62693305SMUXL25.0×54025540400
13,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62693314SMUXL26.0×54026540400
13,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693323SMUXL28.0×54028540400
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62693339SMUXL30.0×54030540400
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62693348SMUXL32.0×54032540400
18,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693357SMUXL34.0×54034540400
20,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
62693366SMUXL35.0×54035540400
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする