曜日別特売

六角軸 農業用パイプ打込アダプター

六角軸 農業用パイプ打込アダプター - Rakuda(ラクダ/清水製作所)六角軸 農業用パイプ打込アダプター - Rakuda(ラクダ/清水製作所)六角軸 農業用パイプ打込アダプター - Rakuda(ラクダ/清水製作所)

電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。
ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。

用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。内径(Φmm)27穴深さ(mm)50内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626933841016031521H
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
626933931016128030H(8900N)
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
626934091016228030H(8600N)
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
626933751015831517H
11,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6269337510158171399581016810158 鉄筋打ち込みアダプター 内径27Φ Rakuda(ラクダ/清水製作所) 17139958鉄筋打ち込みアダプター 内径27ΦRakuda(ラクダ/清水製作所)1個
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする