曜日別特売

スケーリングチゼル

スケーリングチゼル - Rakuda(ラクダ/清水製作所)

ラクダ電動ハンマー用スケーリングチゼルは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。
スケーリングチゼルは種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。
ラクダスケーリングチゼルの硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。

用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業、アスファルトの破砕、カット作業、屋上の防水アスファルトのはがし作業、Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業、道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。寸法(mm)310内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク形状
寸法(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626934271016330H(8900N) 六角軸31075
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
626934361002930H(8600N) 六角軸310100
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする