パオック
T-222HPES用 ノズル用延長パイプ
T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途
T-222HPES用のノズル用延長パイプに
適合機種
T-222HPES
材質(本体)
PP
本体質量(g)
45
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×205×29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62693445
No.14
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください