パオック
T-222HPES用 ブラシノズル
T-222HPES用のブラシノズルです。
用途
T-222HPES用のブラシノズルに
適合機種
T-222HPES
材質(本体)
PP、ナイロン
本体質量(g)
32
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×120×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62693463
No.16
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください