パオック
T-222HPES用 ツル口ノズル
T-222HPES用のツル口ノズルです。
用途
T-222HPES用のツル口ノズルに
適合機種
T-222HPES
材質(本体)
PP
本体質量(g)
43
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34.5×235×34.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62693479
No.17
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください