兼房
スパイラルビット
美麗な切肌で長寿命のビットです。
切粉をスムーズに排出します。
切断時に低騒音で加工できます。
用途
くり抜き、外周加工
適合機種
NCルーター
適合被削材種
木質系材料
材質
超硬
全長L(mm)
95
刃長l(mm)
40
刃数(p)
2
内容量
1本
注意
※Nmax.表示がある場合は、安全のため必ずNmax.以下でのご使用を厳守して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62693804
820-2129-400
12
12
¥
15,690
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
62693813
820-6163-400
16
16
¥
20,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693829
820-6204-400
16
20
¥
24,270
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください