兼房
ラフィングビット
高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。
メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途
各種木材の溝加工、くり抜き加工
適合機種
NCルーター
材質
超硬ムク
刃数(p)
3
適合被削材種
木質系材料
内容量
1本
注意
※Nmax.表示がある場合は、安全のため必ずNmax.以下でのご使用を厳守して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62693917
866-0559-900
S型スパイラル、R
85
12
35
12
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693926
866-3123-900
E型ストレート、R
85
12
35
12
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693935
866-2901-900
E型ストレート、R
95
12
45
12
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693944
866-1705-900
E型ストレート、R
110
16
50
16
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693953
866-1367-900
E型スパイラル、R
85
12
35
12
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693969
866-2894-900
E型スパイラル、鍵孔・取手孔加工、R
95
12
45
12
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693978
866-1721-900
E型スパイラル、R
110
16
50
16
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください