曜日別特売

フィニッシングビット

フィニッシングビット - 兼房フィニッシングビット - 兼房フィニッシングビット - 兼房フィニッシングビット - 兼房フィニッシングビット - 兼房フィニッシングビット - 兼房

軽切削での仕上用ビットです。
逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。
両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。

用途
逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工
両押え込みタイプ:くり抜き加工
適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬ムク内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
軸径d(Φmm)
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62693987891-0574-900逆リード仕上用タイプ、R121295153
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62693996891-0566-900正逆リード仕上用両押え込みタイプ、R1212105451+1
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694005891-0558-900正逆リード仕上用両押え込みタイプ、R1616110501+1
44,300
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする