兼房
つけ面ルーター
坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
用途
各種飾面の面取加工
適合機種
トリマー・ルーター
材質
超硬
軸径d(Φmm)
6
適合被削材種
木質系材料
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62694215
802-0018-400
坊主面(a=1分)
15
7
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694224
802-0026-400
坊主面(a=2分)
21
10
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694233
802-0034-400
坊主面(a=3分)
28
14
¥
9,210
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694249
802-9010-400
坊主面(b=6mm)
16.5
7
¥
10,850
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694258
802-9036-400
坊主面(b=9mm)
20.5
10
¥
11,120
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694267
802-9060-400
ぎんなん面(b=6mm)
20.5
10
¥
8,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694276
802-9086-400
ぎんなん面(b=9mm)
25
12
¥
8,910
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694285
802-9218-400
角面(a=2分)
20
10
¥
8,270
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694294
802-9234-400
角面(a=3分)
26
12
¥
8,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694303
802-9515-400
目地払い用 6×10
10
15
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694319
802-9565-400
面取り用 6×60°
20
11
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください