兼房
トリーマービット
ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途
各種面取加工、相欠接加工など
適合機種
トリマー
材質
超硬
軸径d(Φmm)
6
適合被削材種
木質系材料
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
型式
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62694328
819-9011-400
6
18
45
ストレート
6×18
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
62694337
819-9201-400
6
20
15
面取
6×60°
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694346
819-9219-400
6
23.8
10
面取
6×90°
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694355
819-9227-400
6
23.8
10
面取
6×120°
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください