ダイヤストレートビット

ダイヤストレートビット - 兼房ダイヤストレートビット - 兼房ダイヤストレートビット - 兼房

主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。
ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。

用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工適合機種ルーターマシン・NCルーター材質ダイヤ全長L(mm)80刃径D(Φmm)12刃長l(mm)30軸径d(Φmm)12適合被削材種木質系材料内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694364810-1545-3501
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694373810-1561-3502
65,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする