曜日別特売

ダイヤコスモビット ECO

ダイヤコスモビット ECO - 兼房ダイヤコスモビット ECO - 兼房ダイヤコスモビット ECO - 兼房ダイヤコスモビット ECO - 兼房

高速垂直突っ込み加工が可能です。
化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。
ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。

用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質ダイヤ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
軸径d(Φmm)
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694389890-0624-350標準タイプ、R121275251+3
31,000
30,980
34,078(税込)
当日出荷
62694398890-1177-350浅溝タイプ、R121285221+3
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694407890-0674-350標準タイプ、R1616100401+4
41,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62694416890-1002-350標準タイプ、R2020100401+4
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする