曜日別特売

充電式クリーナー 18V カプセル式&ワンタッチスイッチ

充電式クリーナー 18V カプセル式&ワンタッチスイッチ - マキタ
(2件のレビュー)
集塵方式カプセル式吸込仕事率(W)【高機能フィルタEX】パワフル:60/強:42/標準:15、パワフル:65/強:48/標準:17連続使用時間(分)パワフル:約15、強:約20、標準:約50長さ(mm)1016幅(mm)113高さ(mm)155(パイプ、ノズル付)集塵容量(L)0.75内容量1台
関連資料:(3.1MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
セット内容
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694906CL281FDZC本体のみ(バッテリ、充電器別売)、サイクロンアタッチメント付き-
21,200
取扱い終了
62793816CL281FDZCW本体のみ(バッテリ、充電器別売)、サイクロンアタッチメント付き本体
21,200
取扱い終了
62793825CL281FDRFバッテリ、充電器付き本体+バッテリー
48,500
取扱い終了
62694897CL281FDRFCバッテリ、充電器、サイクロンアタッチメント付き-
51,700
取扱い終了
62793807CL281FDFCWバッテリ、充電器、サイクロンアタッチメント付き本体+バッテリー
51,700
取扱い終了
62793834CL281FDRFWバッテリ、充電器付き本体+バッテリー
45,200
取扱い終了
62793843CL281FDZ本体のみ(バッテリ、充電器別売)本体
18,000
取扱い終了
44995309CL281FDZW本体のみ(バッテリ、充電器別売)本体のみ
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62694906CL281FDZC25622688CL286FDZWCL281FDZC 充電式クリーナ マキタ 25622688充電式クリーナマキタ1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62793816CL281FDZCW25622688CL286FDZWCL281FDZCW 充電式クリーナ マキタ 25622688充電式クリーナマキタ1台
18,980
税込20,878
3:代替誘導商品
62793825CL281FDRF25622706CL284FDRFWCL281FDRF 充電式クリーナ マキタ 25622706充電式クリーナマキタ1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793807
2023-01-06
用途: 事務所内清掃時

既に本社で使用していて好評だったため購入。スイッチがトリガーではないから押し続けなくて良い。コードレスなので取り回しを気にしなくて済む。思っていたより重いかも、バッテリーの性?

対象商品 : 62793816
2021-09-09
用途: 実験室の掃除
その他業種

パワーも十分で,バッテリーの持ちもよい.もう少しバッテリーが安いといいのだが.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする