HiKOKI(旧:日立工機)
ラウンドブラシ
(2件のレビュー)
ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
用途
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用
連続使用時間(分)
-
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
高さ(mm)
-
質量(kg)
-
適合バッテリー
-
適合機種
R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DL
アズワン品番
65-0294-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62694924
0037-5372
-
-
-
-
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください