曜日別特売

やわらか4層 活性炭マスク 個包装 日本製

やわらか4層 活性炭マスク 個包装 日本製 - フェニックス電機
(1件のレビュー)

国内生産だからできる徹底した品質管理をした活性炭入りマスクです。
個包装仕様なので携帯にも便利で衛生的です。気になる臭いやVOCを吸着ブロック。(VOC=揮発性有機化合物。トルエンなど)
ほこり等を遮断するクリーンルーム内にて生産しています。
製造工程内では原材料に対して殺菌灯ユニットによる殺菌を行っているので、衛生面において安心してご使用いただけます。
花粉粒子の捕集(ろ過)効率試験:平均99%カット

種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン・ポリエステル・繊維状活性炭、(耳ひも)ポリエステルまたはポリウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン生産国日本対象ウイルス/花粉RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50枚)
注意
※メーカー都合によりパッケージデザインは変更になる可能性があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62695098PMA-17595W4ACプリーツ型グレー/ホワイト4層ふつう95×175耳かけ個包装50
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62695098PMA-17595W4AC65099975#7029PMA-17595W4AC CleanBell's 活性炭フィルターマスク4PLY グローブマニア(川西工業) 65099975CleanBell's 活性炭フィルターマスク4PLYグローブマニア(川西工業)1箱(50枚)
1,198
税込1,318
日本製ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62695098
2022-01-27
用途: 出掛けるとき
サービス業

活性炭入りなのでマスク特有の臭はしません。無臭のマスクです。
横に隙間が空くのでホチキスで留めてから使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする