曜日別特売

引掛シーリングボディー

引掛シーリングボディー - オーム電機引掛シーリングボディー - オーム電機
(7件のレビュー)

接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています

定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF内容量1個
注意
※600ワット以下で使用してください。
※重量3kg以下の照明器具にお使いください。
※側面部からの配線には対応していません。
※電気工事法により、この器具の新設は電気工事士でなければできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62696927HS-LH02A
148
138
152(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 炊事場照明の電源取りに購入!
サービス業

炊事場照明用に一緒に買ったLEDミニシーリングを取り付ける為に購入!配線を横から出すんに本体をニッパーでカットしてたら割れてしまい(;´д`)絶縁テープで応急処置して使ってますが問題は無いっす!

対象商品 : 62696927
2025-12-26
用途: 以前の器具を外し取り変えました、
サービス業

無事に取り付け完了しました、元の土台が安定していれば大丈夫です。

対象商品 : 62696927
2025-05-09
用途: 蛍光灯直付け器具の交換に使用。
佐伯農園農・林・水産業

今まで蛍光灯直付け器具が付いていたが、蛍光灯ランプを変えるタイミングでLEDランプに変えるために、引掛シーリングに交換して人感センサー付きのLEDに交換しました。トイレの前なのて、安価に自動化できました。

対象商品 : 62696927
2024-03-01
用途: 蛍光灯器具を外して取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて強度もあって良いです丸形もありますがカバーが小さいので
これが1番です。

1が参考にしています
対象商品 : 62696927
2023-11-23
用途: 講習会
ECQ

引っ掛けシーリングの裏の写真があれば購入の判断がしやすかったです。
講習会では使いものにならず購入したままの状態でず

1が参考にしています
対象商品 : 62696927
2023-03-20
用途: 照明のLED化に

天井に直付けの蛍光灯器具からシーリングタイプのLED器具に変更するために使用しました。
固定用木ネジの脱落防止機能のおかげで天井に付ける際にセットしたネジが落ちてくることが無いので素人の私でも簡単に取り付ける事ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 62696927
2023-05-22
用途: 照明器具の設置
有限会社アスコ通信特機

安くて丈夫。
臨時で使う照明やコンセントの追加に使用していますが落ちる心配が無いので安心です。
安いのでこれから家中に追加で付けたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする