曜日別特売

コクと香りのクオリティコーヒー微糖 185g

コクと香りのクオリティコーヒー微糖 185g - サンガリア
(2件のレビュー)

煎りたて珈琲豆を使用し、味と香りを引き立たせた微糖コーヒーです。

容器本数30カロリー(kcal)(100ml当り)18原材料コーヒー(国内製造)、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、ココナッツオイル、デキストリン、塩化Na/カラメル色素、乳化剤、甘味料(アセスルファムK)内容量1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62696963-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62696963
2023-06-28
用途: 休憩時

鼻に抜ける香りも良く、程よい甘さです。糸行き着く時の量も丁度良いです。

対象商品 : 62696963
2021-07-16
用途: 非常用備蓄

賞味期限までに余裕を持たせて随時消費して入れ替えます。コーヒーですから水分補給に最適とはいえませんが、、慣れ親しんだ"ほっとする味"のものもあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする