曜日別特売

光MAX ガラスクリーナー

光MAX ガラスクリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX ガラスクリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)

タバコのヤニ・手アカ等の汚れを素早く落とせるガラスクリーナーの業務用大容量タイプです。
強力な洗浄力でガラスのしつこい汚れも素早く除去できます。
ノーシリコン・ノーコンパウンドで、ギラつかず拭きムラのない透明な仕上がりです。

適合ヤニ質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物内容量1本(4L)
注意
※専用のスプレー容器に詰め替えてからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62707147722
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする