光MAX カーシャンプー

光MAX カーシャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX カーシャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

これ1本で普通車約80台分が洗える、大容量濃縮タイプのカーシャンプーです。
車のボディーカラーを気にせず使える全色対応のシャンプーで、強力洗浄パワーと素早い泡切れでスピード洗車を実現します。
手にもやさしい処方で、安心して洗車ができます。

容量(mL)4000質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62707156723
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 洗車
建設業・工事業

1リットルに50cc使用するらしいです。私は、普通車1台洗車するのに3リットル程度のシャンプーの希釈液を使うので、80台分には足らないです。
そうなると、価格帯として中程度以上の商品感覚になるので次回選択するか考えますね。シャンプーとしての洗い上がりは十分良い商品だと思いました。泡切れも良かったです。香りも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする