PROSTAFF(プロスタッフ)
光MAX 水アカ除去剤
ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。
ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。
質量(g)
3927
タイプ
ノーワックスタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
344×132×132
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色対応
内容量
1本(4L)
注意
※保管時に内溶液が層状に分かれて分離しますので、ご使用前によく振って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62707165
724
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください