ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


大容量の為、存分に使用することが出来る。
従来使用していた製品と遜色なく使用できます。
反応が早く界面活性剤も含まれているので下地処理の際に使用しています。
様々な鉄粉除去剤がありますが良い製品だと思います。
良く取れてザラザラボディーが気持ちがいい位にツルツルに成りました。
洗車が趣味なので、ホイールは毎回、ボディは数回に1回の割合で使用しています。ブレーキダストや鉄粉に反応すると紫色になるので、効果が目に見え気持ちいいです。ただ、鉄粉のみの洗浄成分なので、他の汚れは落ちない感じです。他の洗浄剤と使い分けることが必要と感じました。