曜日別特売

光MAX 布シート洗浄剤

光MAX 布シート洗浄剤 - PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX 布シート洗浄剤 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

布シートやチャイルドシート、フロアーマット等のお手入れに最適な、除菌効果のある業務用クリーナーの大容量タイプです。
汚れを包み込んで分解&洗浄!シミや手アカをスッキリかき取れます。
洗浄・除菌・抗菌・消臭効果
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心。

質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62707199727
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-24
用途: クルマの布シート
サービス業

思った以上にシミが取れました。市販の中性洗剤では落ちなかったシミが綺麗になり満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする