光MAX 消臭剤

光MAX 消臭剤 - PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX 消臭剤 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(2件のレビュー)

車内のイヤなニオイが消える「安定化CLO2」を配合した消臭&除菌剤の業務用大容量タイプです。
気になるタバコ臭・カビ臭・ペット臭や、シートに染み付いた加齢臭等、気になるとこ ろに使うだけで手軽に除菌・消臭ができ、車内空間をクリーンにします。
さらに、使用した箇所の有効成分が気化し、浮遊するウイルス・菌を酸化分解して除去。
香りでごまかさないから香り付き消臭剤が苦手な方でも安心してお使いいただけます。

香り無香質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120内容量1本(4L)
注意
※専用のスプレー容器に詰め替えてからご使用下さい。
※安定化CLO2とは・・・安全で殺菌効果が高く、食品・医療機関で高い実績を誇ります。NASA宇宙食の完全滅菌にも使用されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627072087284202
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62707208
2021-11-22
用途: 自動車内部の消臭
ガレージパイングローヴ

使いやすくてよかったのですが、消臭能力は
今一つでした。

対象商品 : 62707208
2021-06-05
用途: 中古車の社内消臭に

中古で買ったワゴンRの車内消臭に使用。芳香剤の臭いが染み付いていて、化学物質過敏症の自分には窓を開けないと乗れない状態でした。まずDr.Deoの循環タイプと浸透タイプを使い、印象的には7割くらい消臭できたのですが、ダメ押しにこちらを購入。殆ど商品説明がなくメーカーHPにも掲載されていない商品でレビューもなく若干不安だったものの、商品ラベルにある成分が二酸化塩素だったので大丈夫だろうと。
市販のスプレーボトルに入れて、天井・シート・カーペットと、すべての繊維部分に4~5回まんべんなくスプレーして放置。翌日には芳香剤臭は完全に消えていました。わずかに塩素臭が残るものの、しばらく窓を開けて運転すれば解消するレベル。3週後にまた芳香剤臭が若干復活したので再度同様にスプレーし、消臭できてます。しつこく何度でもやるつもり。
この容量でワゴンRなら4台~5台消臭できる感じですね。効果もコスパも最高と思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする