PE ボトル(白)ミストスプレー

PE ボトル(白)ミストスプレー - 好川産業PE ボトル(白)ミストスプレー - 好川産業PE ボトル(白)ミストスプレー - 好川産業PE ボトル(白)ミストスプレー - 好川産業

アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。

用途
バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた携帯スプレーボトルです。
アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※揮発性の高いものは入れないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62707874-39100117
オープン
399
439(税込)
当日出荷
62707883-49250168.5
オープン
449
494(税込)
当日出荷
62707899-51300193.5
オープン
479
527(税込)
翌日出荷
62707908-62500206
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする