曜日別特売

耳当てあったかマスク

耳当てあったかマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

フリース素材で耳まであったか~いイヤーマフ付マスク
面ファスナーでサイズ調整が自在圧迫感がなくて心地いい内側生地もあったかい洗って使える ●通勤や通学に●ウィンタースポーツに
材質:ポリエステル。サイズ:140×600mm。セット内容:本体×1

用途感染症対策・防塵・花粉対策のマスクやワークショップ用として。セット内容本体×1材質ポリエステル寸法(mm)140×600包装形態PP袋入りアズワン品番64-8310-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6270934451400
オープン
273
300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-15
用途: 冷蔵庫内作業
まるい商店卸売・小売業

小さくて使えませんでした。大きいサイズがあれば満足できると思うのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする