曜日別特売

バッテリー式インパクトレンチ

バッテリー式インパクトレンチ - インガソール・ランド

高トルク・コードレスインパクトレンチ
両回転トルクコントロールタイプ
W7372 3/4”
JIS & ISO トラックホイール対応
正転・逆転シャットオフ機能付き
3/4” パワーコントロールインパクトレンチ

用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)差込角(sq.)3/4適合バッテリーBL2022セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ質量(kg)3.75(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)機能LEDライトバッテリーBL2022アンビル3”打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング再生紙使用マーク適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709353W7372-K22-JPDC2051360M6-M12M10-M16
219,750
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする