長谷伸
破壊王
破壊作業に特化した大ハンマーです。
片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途
解体作業や建築現場での破壊作業。
全長(mm)
900
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
破壊作業
材質(ハンドル)
グラスファイバー+PP
内容量
1本
注意
使用用途以外では使用しないでください。
ご使用になる際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。また、周囲に十分な作業スペースを確保し、安全作業にご留意ください。
ご使用前・ご使用中に本体のどこかにワレ・カケ・ヒビなどの異常が見られた場合、すぐに使用を中断してください。怪我・事故などにつながる恐れがあり、非常に危険です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709369
HA-230
6P
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62709378
HA-231
8P
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください