STAR Light
十字延長コード
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
色
イエロー/グリーン
コンセント個数
3個口
電線太さ(mm
2
)
1.25
芯数
二極ストレートプラグ
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
コード長さ(cm)
40
特性
耐寒性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709423
SS-1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください