STAR Light
L型プラグ十字延長コード
(1件のレビュー)
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
コンセント個数
3個口
電線仕様-種別
VCT
色
イエロー/グリーン
電線太さ(mm
2
)
1.25
芯数
二極L型プラグ
電流容量(A)
15
コード長さ(cm)
40
特性
耐寒性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(cm)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709448
SS-3
40
3個口
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください