曜日別特売

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ - サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ - サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ - サンコー(サンコーミタチ)

キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。

用途切断作業、研削作業、研磨作業付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ消費電力(W)735内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709457MG100BDK1007.6120003601201201.6100
27,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MG100BDK 変わらない安心・進化する機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする