アルゴファイルジャパン
マキシマネオ スリムセット
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途
金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適
セット内容
スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
内容量
1セット
注意
分解清掃・注油等は絶対に行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709509
MOA40ST-3.0
40000
3
¥
98,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
62709518
MOA40ST-2.3
40000
2.3
¥
98,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください