曜日別特売

鉄筋カッター

鉄筋カッター - DIAMOND

コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。
標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
360度回転式で狭場所。

付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709527DC16HR
168,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする