カセットガスインバータ発電機

カセットガスインバータ発電機 - パオックカセットガスインバータ発電機 - パオックカセットガスインバータ発電機 - パオックカセットガスインバータ発電機 - パオックカセットガスインバータ発電機 - パオックカセットガスインバータ発電機 - パオックカセットガスインバータ発電機 - パオックカセットガスインバータ発電機 - パオック

一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。
燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。
使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。
オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。
エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。

用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。付属品プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書質量(kg)約12周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12コンセント個数交流:2本体寸法(mm)W425×D235×H400定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5使用燃料液化ブタン騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)約2~1交流定格出力(kVA)交流:1.0エンジン形式空冷 4 サイクルガスエンジン保証期間1年始動方法リコイルスタータガス容量(g)500g(カセットガスボンベ2缶)端子数USB出力:2個アズワン品番64-8883-24点火プラグNGK CR7HSAソケットアクセサリー:1個排気量60ml内容量1台
取扱説明書:(7.76MB)
注意
使用するカセットボンベは、「JIA」認証マーク入りのカセットボンベ(液化ブタン)を使用してください。
使用燃料は液化ブタンです。
始動方法はリコイルスタータ式です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709615GHT-1000
140,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PAOCK カセットガスインバータ発電機 GHT-1000の使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする