ミーティング Webカメラ。
切替ボタンを押すと簡単にモードを切替して、全体が見れるパノラマ、司会者を指定するホストモード、個人用向けのシングルビューなど合計6種類あります。
ユニークなタッチバーを触れるだけで司会者の位置映像が拡大されて表示します。
全方面から集音してミュートボタンを押して簡単にマイクをOFFできます。
さらに便利な機能「左右反転」を搭載され、通常ビデオ通話で文字が逆転しているので、左右反転して向こうが見れるようになります。
1台を持てば、会議室真ん中においても、個人用でも便利に使えます。
セット内容Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード材質プラスチック色ホワイト質量(g)約350電源パスパワーケーブル長(m)3消費電力約500 mAインターフェースUSB最大解像度【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480保証期間2年コネクタUSB2.0 Type-C/Type-Aフォーカス固定画素数200万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×37×193受光素子1/3” CMOS センサープロトコルUVC 1.1 & UACフレームレート1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°ビデオフォーマットH.264、MJEPG、YVU内蔵マイク全指向性マイク×2内容量1個