トオケミ
エコレインポンチョ
男女兼用 フリーサイズ
厚め生地で強力防水のレインポンチョ
燃やしても有害なガスが発生しないエコなEVA 素材で出来ています。
フード付きでスッポリかぶれます。
ドローコード付。
用途
二輪・レジャー・スポーツ観戦等に最適
材質
EVA
サイズ
フリーサイズ
着丈(cm)
前105×後110
裄丈(cm)
70
袖口(cm)
25
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709624
#031
ホワイト
¥
3,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
62709633
#031
ブルー
¥
3,700
取扱い終了
62709649
#031
オレンジ
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください