トオケミ
エコジュニアレインポンチョ
男の子・女の子兼用 フリーサイズ
厚め生地で強力防水のレインポンチョ
燃やしても有害なガスが発生しないエコなEVA 素材で出来ています。
フード付きでスッポリかぶれます。
ドローコード付。
用途
二輪・レジャー・スポーツ観戦等に最適
材質
EVA(ポリエチレン酢酸ビニール混合)
サイズ
子供用/フリーサイズ
着丈(cm)
90
適応身長(cm)
135~150
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709658
#034
ホワイト
¥
3,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
62709667
#034
ブルー
¥
3,700
取扱い終了
62709676
#034
オレンジ
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください