表面処理用電源 MRMシリーズ

表面処理用電源 MRMシリーズ - SanRex(三社電機製作所)表面処理用電源 MRMシリーズ - SanRex(三社電機製作所)表面処理用電源 MRMシリーズ - SanRex(三社電機製作所)表面処理用電源 MRMシリーズ - SanRex(三社電機製作所)

小電流から大電流まで多種多様なめっきに対応できます。
モジュール(MRM-PM)の追加で出力電流の増設が可能です。
めっき処理や電気分解用途に幅広く活用出来ます。
1.多様な出力電流に対応
2.ワールドワイド入力電圧に対応
3.豊富な用途に対応
4.他設備との連携や外部からのコントロールが可能
5.多様な波形出力に対応できる各種運転モードを搭載
6.積算電流計機能を搭載

用途(1)電解(電気分解)処理、(2)各種めっき処理冷却方式強制空冷入力電圧範囲(V)三相200~240(50Hz/60Hz)、380~480(50Hz/60Hz)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958623MRM-15005 (リモコン付き)500435×179×54915
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62958639MRM-15030 (リモコン付き)3000520×1370×79915
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62958648MRM-PM-30002.5(リモコン付き)250435×179×54930
オープン
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする