積算電流計

積算電流計 - SanRex(三社電機製作所)積算電流計 - SanRex(三社電機製作所)

(1)見やすいデジタル表示式
(2)タッチパネル方式でLED表示
(3)1台4役の多機能化
(4)記憶機能
(5)オプション機能の充実

用途三社電機(Sanrex) 積算電流計仕様分流器検出入力:DC0~50mV/DC0~60mV、電圧検出入力:DC0~50V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×157精度(%)電流表示:±0.5F.S.電源電圧(V)AC90~264/10VA(50/60Hz)単位積算電流:AS/AM/AH表示桁数電圧/電流表示:4digit電流範囲0.010A~9999kA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958657SHA-7
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする