曜日別特売

飛沫感染防止透明シート

飛沫感染防止透明シート - ユタカメイク飛沫感染防止透明シート - ユタカメイク

いろんなところへ簡単取付
補強テープ入り
ハトメ加工
リサイズOK
防災加工 燃えにくく自己消化性あり
防炎製品ラベル付
UVカット 紫外線による変色や劣化を軽減
静電防止 ホコリの付着やいやな静電気を軽減

シート厚さ(mm)0.2クリア特性防炎・耐UV・静電防止形状折りたたみタイプ仕様アルミハトメ(#25)45cmピッチ周囲折返し加工(ターポリン補強テープ入り)材質PVC内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上り寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62711679B‐4400.9×1.75
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62711688B‐4411.8×1.75
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする