曜日別特売

ダンスーパーロープ(甘打)

ダンスーパーロープ(甘打) - 愛和産業ダンスーパーロープ(甘打) - 愛和産業

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです
甘打なので加工にも適しています

用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用ひも・糸種類ロープGG/青線長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(200m×1巻)
注意
※非熱処理品ですので使用の際若干の伸びがあります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627117767mmx200mGG/青線7200(1巻)約4.6(1巻き)
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
627117858mmx200mGG/青線8200(1巻)約5.9(1巻き)
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
627117949mmx200mGG/青線9200(1巻)約7.5(1巻き)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
6271180310mmx200mGG/青線10200(1巻)約9.5(1巻き)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6271181912mmx200mGG/青線12200(1巻)約13.4(1巻き)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
6271182814mmx200mGG/青線14200(1巻)約18.2(1巻き)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6271183716mmx200mGG/青線16200(1巻)約22.4(1巻き)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
6271184618mmx200mGG/青線18200(1巻)約30.1(1巻き)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6271185520mmx200mGG/青線20200(1巻)約37.1(1巻き)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6271186422mmx200mGG/青線22200(1巻)約44.7(1巻き)
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6271187324mmx200mGG/青線24200(1巻)約53.3(1巻き)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする