愛和産業
ダンスーパーロープ(並打)
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです
紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途
定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
色
GG/黄線
長さ(m)
200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1巻(200m×1巻)
注意
※非熱処理品ですので使用の際若干の伸びがあります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62711889
4.5mmx200mGG/黄線
約2.0(1巻き)
4.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62711898
5mmx200mGG/黄線
約2.5(1巻き)
5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62711907
6mmx200mGG/黄線
約3.6(1巻き)
6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62711916
7mmx200mGG/黄線
約5.0(1巻き)
7
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62711925
8mmx200mGG/黄線
約6.5(1巻き)
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62711934
9mmx200mGG/黄線
約8.3(1巻き)
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62711943
10mmx200mGG/黄線
約10(1巻き)
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62711959
12mmx200mGG/黄線
約14.5(1巻き)
12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62711968
14mmx200mGG/黄線
約20(1巻き)
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62711977
16mmx200mGG/黄線
約25.5(1巻き)
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62711986
18mmx200mGG/黄線
約32.5(1巻き)
18
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62711995
20mmx200mGG/黄線
約40.5(1巻き)
20
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62712004
22mmx200mGG/黄線
約48.5(1巻き)
22
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62712013
24mmx200mGG/黄線
約57(1巻き)
24
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください