曜日別特売

インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん - 日立インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん - 日立インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん - 日立
(4件のレビュー)

新Y字溝形状羽根車を採用。
(200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。
楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。

用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)内容量1台
注意
※運転圧力「高」は吸上げ高さ3m以内でご使用ください。
※ポンプ据付位置が水面より低い場合の押込は2mまで。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
揚水量(L/min)/全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62712503WT-P125Y125単相10050/60共用22[吸上高さ8m]/12、28[吸上高さ3m]/12
116,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62712519WT-P200Y200単相10050/60共用28[吸上高さ8m]/12、35[吸上高さ3m]/12
132,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
62712528WT-P300Y300単相10050/60共用33[吸上高さ7m]/12、39[吸上高さ3m]/12
152,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62712537WT-P400Y400単相10050/60共用42[吸上高さ8m]/12
211,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62712546WT-K200Y200三相20050/60共用28[吸上高さ8m]/12、35[吸上高さ3m]/12
132,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62712555WT-K750Y750三相20050/60共用64[吸上高さ7m]/12
224,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62712503
2024-02-19
用途: 老朽化の交換

もっと早く交換しておけばよかった。騒音も低減し水量も十分でした

5が参考にしています
対象商品 : 62712503
2023-08-20
用途: 家庭菜園への散水 (釣瓶井戸から)
農・林・水産業

・回転音が低く良好
・脈流が気になる 作業に影響ない程度

2が参考にしています
対象商品 : 62712537
2022-06-28
用途: 地下水くみ上げ用ポンプとして
ユニ建材有限会社鉱業

以前使用していたポンプが故障したため、従来と同じ型式を探しこれを見つけました。
同じものなので設置場所等に困ることなく設置できました。

対象商品 : 62712519
2021-04-21
用途: 故障したポンプの更新
農・林・水産業

古い型のポンプ(WT-P200G)が故障したので更新するために購入しました。
スムーズに置き換えすることが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする