ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 低騒音型・三相品

ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 低騒音型・三相品 - 日立産機システムボルテックスブロワ(Eシリーズ) 低騒音型・三相品 - 日立産機システムボルテックスブロワ(Eシリーズ) 低騒音型・三相品 - 日立産機システム
タイプ風量モータータイプ屋内全閉外扇形塗装色マンセル8.9Y 5.1/0.3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
定格風量(m3/min)
静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62712573VBL-020-E4【最大使用可能】吸込特性:1.2/1.8(50/60Hz)、吐出特性:1.3/2.1(50/60Hz)200/200/2204.0/4.92.0/3.0【最大使用可能】吸込特性:13.0/16.0、吐出特性:14.0/18.566/69
215,700
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62712589VBL-030-E4【最大使用可能】吸込特性:1.4/2.1(50/60Hz)、吐出特性:1.6/2.4(50/60Hz)200/200/2204.6/5.52.0/3.2【最大使用可能】吸込特性:14.0/17.0、吐出特性:16.0/20.066/69.5
274,800
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする