マーベル
ペンライト機能付検電器
コンパクトなサイズで安全に検電ができます
感度調整機能付、最適な感度で検電できます
赤色発光と同時にブザー音にてお知らせします
用途
低圧交流専用
トラスコ品番
116-1650
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62712939
MT-81L
AC40~600
20×126×15
30
20
15
126
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください