ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました
耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です
気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています
温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています
本体は傷に強い電着塗装仕上げです
気泡管の狂いに対して5年間保証付です



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62713684 | ASL60 | 48652898 | ASL60 | ![]() | STABILA ADアルミレベルマグネットなし | KDS | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました |